Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |5|12300
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué passivé jaune |5|12302
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Zinc lamellaire sans Cr(VI) - flZn/nc |6|12307
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, emballage gros DIN 985 Acier Electro zingué |5| grand conditionnement12310
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué |5|12320
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |8|12348
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué passivé jaune |8|12350
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué passivé jaune |8|12352
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Electro zingué |10|12410
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A455730
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué |8|12354
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier Zingué avec une passivation Cr (III) épaisse |8|12349
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier Electro zingué |10|12360
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Laiton CU2/CU346040
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Aluminium Dural45110
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A2 Electro zingué51726
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-métallique MF DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A4 Gleitmo M10X1,0055739.100.100
Écrou hexagonal autofreiné à anneau non-métallique, Metalform, emballage gros DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A2 METALFORM grand conditionnement51728
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A2 METALFORM51729
Écrou auto-freiné hexagonal avec anneau non-metallique DIN 985 Acier inoxydable (Inox) A251730
L'écrou DIN 985 est un composant essentiel pour les assemblages nécessitant une fixation sécurisée et durable. Son principal atout réside dans la bague en nylon intégrée à sa structure, qui exerce une pression sur le filet de la vis afin d'empêcher tout desserrage involontaire. Ce système de freinage est particulièrement efficace face aux vibrations, aux chocs et aux variations de charge, ce qui en fait un choix idéal pour de nombreux secteurs industriels.
Cet écrou hexagonal autobloquant est conçu pour maintenir les assemblages solidement en place. Il se combine aisément avec des vis à tête hexagonale (TH) à filetage total ou partiel, ainsi qu'avec des rondelles plates, garantissant ainsi une meilleure répartition de la charge et une stabilité accrue. Son utilisation est largement répandue dans des domaines tels que la construction, la mécanique et l'industrie en général.
Parmi ses nombreux avantages, on retrouve :
Les écrous auto-freinés se déclinent en plusieurs versions :
Le choix d’un écrou DIN 985 repose sur plusieurs critères essentiels :
Pour garantir une meilleure protection contre l’usure et la corrosion, plusieurs traitements de surface sont disponibles :
L'écrou DIN 985 est disponible avec deux principaux types de filetages :
Fabory propose des écrous DIN 985 dans des diamètres allant de M2,5 à M56, assurant ainsi une compatibilité avec de nombreuses applications.
Fabory offre une large gamme d'écrous DIN 985 conformes aux standards de qualité les plus exigeants. Chaque produit est accompagné d'une fiche technique détaillée, facilitant le choix du modèle adapté à chaque projet.
En optant pour Fabory, vous bénéficiez de :
Que ce soit pour des assemblages mécaniques, des installations industrielles ou des projets spécifiques, l'écrou DIN 985 est un élément incontournable pour garantir une fixation fiable et durable. Consultez notre catalogue pour découvrir toutes les options disponibles et trouvez l'écrou idéal pour vos besoins.