Le clip tube FC GR est une solution de fixation pour maintenir câbles et tuyaux de différents diamètres. Le clip tube peut être installé dans des rails à profil en C de 11 mm ou avec la cheville à frapper fischer N 5. Lorsqu'il est enfoncé dans la cheville N, le clou expanse la cheville contre la paroi du forage. Les tuyaux d'isolation en plastique ou les câbles sont ensuite insérés dans le clip tube. La précontrainte des clips tubes maintient fermement les tuyaux et les câbles - même à des températures extrêmes de -40 ° C à +80 ° C.