text.skipToContent text.skipToNavigation

8X130


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Le

Numéro d'article 507578FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 99
Profondeur min. de trou de foret (mm) 126
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 99 mm
Largeur de clé (mm) 13
Longueur de filetage (mm) 99
Profondeur min. de trou de foret (mm) 126
Longueur (mm) 131
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 8
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 70
Traitement de la surface de l'ancrage Galvanisé à chaud
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 50.23

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Le goujon d'ancrage en acier galvanisé à chaud convient pour la fixation de garde-corps, mains courantes ou consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507578FIS
EAN 4048962087659
UBB 500616668686
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 507578
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.