text.skipToContent text.skipToNavigation

8X110


Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 10x60, 2 goujons filetés M8x110 en acier électrozingué, 2 rondelles plastique, 2 rondelles métalliques, 2 écrous borgnes et 2 capuchons chromés. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage trave

Numéro d'article 83578FIS
Longueur (mm) 110
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 94.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 110
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 94.7
Info
  • Nrec = Recommended load in kN.
  • Includes the safety factor 2,25.
  • Steel failure/bending of the hook decisive.

La description

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide d'urinoirs. Contient 2 chevilles universelles UX 10x60, 2 goujons filetés M8x110 en acier électrozingué, 2 rondelles plastique, 2 rondelles métalliques, 2 écrous borgnes et 2 capuchons chromés. La cheville universelle UX sans collerette convient pour le montage en attente et le montage traversant dans tous les matériaux de construction pleins et creux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 83578FIS
EAN 4006209835784
UBB 500616780952
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 83578
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.