text.skipToContent text.skipToNavigation

8/170


Le fischer termoz PN 8 est idéal pour la fixation de panneaux isolants résistants à la pression avec enduit tels que les panneaux de polystyrène, les panneaux de laine minérale, les panneaux légers en copeaux de bois et les panneaux PU en béton, béton cellulaire, briques pleines et perforées, en toute sécurité et sans pont thermique. L'évaluation techni

Numéro d'article 506328FIS
Longueur (mm) 168
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
ø Disque (mm) 60
ETA-approval Yes
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 168
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
ø Disque (mm) 60
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 19.175

La description

Le fischer termoz PN 8 est idéal pour la fixation de panneaux isolants résistants à la pression avec enduit tels que les panneaux de polystyrène, les panneaux de laine minérale, les panneaux légers en copeaux de bois et les panneaux PU en béton, béton cellulaire, briques pleines et perforées, en toute sécurité et sans pont thermique. L'évaluation technique européenne garantit une retenue sûre. Le fischer termoz PN se compose d'un manchon de fiche gris avec disque et clou en plastique. Le termoz PN est serti avec un marteau. En plus de la faible profondeur de perçage, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. L'arbre de connexion innovant et la géométrie spéciale du clou en plastique assurent au connecteur une fixation sûre, même dans les matériaux de construction solides. L'élément d'expansion asymétrique assure une fixation sûre même dans les matériaux de construction perforés et les sous-sols inconnus.

Numéros d'articles

Numéro d'article 506328FIS
EAN 4048962073171
UBB 500616752167
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 506328
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.