text.skipToContent text.skipToNavigation

7X165T


La vis de sécurité fischer avec tête fraisée est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéro d'article 89178FIS
Diamètre
Longueur
Forme de la tête Encastré
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 167
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 7 mm
Longueur 165 mm
Forme de la tête Encastré
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 167
Diamètre du filetage (mm) 7
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 44.77
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La vis de sécurité fischer avec tête fraisée est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 89178FIS
EAN 4006209891780
UBB 500616783352
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 89178
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.