text.skipToContent text.skipToNavigation

Sauterelle à tige coulissante Réf. 6840 taille 3 AMF


Sans équerre de fixation · Sauterelle pour pression et traction · (Mouvement de la barre de guidage et du levier à main dans la même direction) · Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou

Numéro d'article 93930AMF
Hauteur 82.5
Force de traction max. (N) 2500
Type d'appareil Sauterelle à serrage poussoir
Longueur (mm) 140
Poids par pièce (g) 370
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 82.5
Force de traction max. (N) 2500
Type d'appareil Sauterelle à serrage poussoir
Longueur (mm) 140
Poids par pièce (g) 370
Code Douanier 84662020
Model 6840

La description

Sans équerre de fixation · Sauterelle pour pression et traction · (Mouvement de la barre de guidage et du levier à main dans la même direction) · Long guidage de la tige coulissante avec filetage de fixation et écrou

Numéros d'articles

Numéro d'article 93930AMF
EAN 4020772093938
UBB 500617943716
UNSPSC 27112121
N° Article du fabricant 93930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.