text.skipToContent text.skipToNavigation

6


Avec la cheville à bascule KD, on peut fixer des éléments tels que des lampes dans les plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre, le bois aggloméré et le hourdis terre cuite et béton. La cheville s'insère dans le forage (installation en attente) et s'ouvre automatiquement derrière le panneau. Aucun outil de pose spécial n'est nécessaire, permettant ai

Numéro d'article 80186FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec crochets au plafond
Longueur de cheville (mm) 130
Dimension du filetage métrique 6
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 100 mm
Modèle Avec crochets au plafond
Longueur de cheville (mm) 130
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 16
Épaisseur max. de plaque (mm) 60
Profondeur de cavité min. (mm) 70
Avec rondelle Oui
Avec écrou hexagonal Oui
Avec écrou borgne Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 56.795
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

La description

Avec la cheville à bascule KD, on peut fixer des éléments tels que des lampes dans les plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre, le bois aggloméré et le hourdis terre cuite et béton. La cheville s'insère dans le forage (installation en attente) et s'ouvre automatiquement derrière le panneau. Aucun outil de pose spécial n'est nécessaire, permettant ainsi une installation pratique et rapide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80186FIS
EAN 4006209801864
UBB 500616776752
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 80186
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.