text.skipToContent text.skipToNavigation

6-9 GREY


Le clip tube FC GR est une solution de fixation pour maintenir câbles et tuyaux de différents diamètres. Le clip tube peut être installé dans des rails à profil en C de 11 mm ou avec la cheville à frapper fischer N 5. Lorsqu'il est enfoncé dans la cheville N, le clou expanse la cheville contre la paroi du forage. Les tuyaux d'isolation en plastique ou l

Numéro d'article 68060FIS
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 2.872
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 2.872

La description

Le clip tube FC GR est une solution de fixation pour maintenir câbles et tuyaux de différents diamètres. Le clip tube peut être installé dans des rails à profil en C de 11 mm ou avec la cheville à frapper fischer N 5. Lorsqu'il est enfoncé dans la cheville N, le clou expanse la cheville contre la paroi du forage. Les tuyaux d'isolation en plastique ou les câbles sont ensuite insérés dans le clip tube. La précontrainte des clips tubes maintient fermement les tuyaux et les câbles - même à des températures extrêmes de -40 ° C à +80 ° C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 68060FIS
EAN 4006209680605
UBB 500616686092
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 68060
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.