text.skipToContent text.skipToNavigation

59-63


Collier silicone FRSH 60-64 pour dimension nominale 2" avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries haute température. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M8 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables.

Numéro d'article 63502FIS
Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Diamètre nominal 2 inch (50)
Marque Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

La description

Collier silicone FRSH 60-64 pour dimension nominale 2" avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries haute température. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M8 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables.

Numéros d'articles

Numéro d'article 63502FIS
EAN 4006209635025
UBB 500616832514
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 63502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.