text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Adhésifs d'étanchéité 19MMX33M


3M™ Double Coated Foam Tape 9515B est un ruban en mousse de polyéthylène noir, de 1,5 mm d'épaisseur, à double enduction et avec un adhésif acrylique.3M™ Double Coated Foam Tape 9515B est un ruban en mousse de polyéthylène à cellules fermées d'une densité de 75kg/m³ avec un adhésif acrylique. L'adhésif acrylique offre un bon tack initial et une bonne adhérence à une grande variété de surfaces. Ce produit est conçu pour des applications générales de montage et d'assemblage. Les applications prévues sont par exemple l'assemblage de présentoirs (POS), les emblèmes légers, les plaques nominatives, etc.

Numéro d'article 9515B193M
Couleur Noir
Largeur 19
Longueur (mm) 33
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Emballé par 16
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 19
Longueur (mm) 33
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque 3M
Poids par pièce (g) 3263.3

La description

3M™ Double Coated Foam Tape 9515B est un ruban en mousse de polyéthylène noir, de 1,5 mm d'épaisseur, à double enduction et avec un adhésif acrylique.3M™ Double Coated Foam Tape 9515B est un ruban en mousse de polyéthylène à cellules fermées d'une densité de 75kg/m³ avec un adhésif acrylique. L'adhésif acrylique offre un bon tack initial et une bonne adhérence à une grande variété de surfaces. Ce produit est conçu pour des applications générales de montage et d'assemblage. Les applications prévues sont par exemple l'assemblage de présentoirs (POS), les emblèmes légers, les plaques nominatives, etc.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9515B193M
EAN 8021684551918
UBB 500614766805
UNSPSC 23271807
N° Article du fabricant 9515B19
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.