text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Roloc Disque en fibre 76MM P36+


3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C est un disque en fibre doté de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Ces disques sont dotés d'un support en fibre rigide et d'une liaison en résine solide qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. Ils sont construits avec un adjuvant de meulage.Conçu pour une coupe ultra-rapide, le 3M

Numéro d'article 1Y920487
Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Granulation selon CAMI 36
Marque 3M
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 75
Type d'appareil Disque
Matériau du support Autre
Granulation selon CAMI 36
Marque 3M
Model ROLOC; 787C
Type 7100100981

La description

3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C est un disque en fibre doté de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Ces disques sont dotés d'un support en fibre rigide et d'une liaison en résine solide qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. Ils sont construits avec un adjuvant de meulage.Conçu pour une coupe ultra-rapide, le 3M™ Roloc™ Fibre Disc 787C est doté de la technologie 3M Precision Shaped Grain. Nos disques sont durables et résistants aux déchirures. Leur support en fibre rigide et leur forte liaison à la résine, ainsi que leur grain abrasif de premier ordre permettent aux opérateurs de réaliser plus de pièces par disque et nécessitent moins de changements de disques.Ces disques sont livrés avec un auxiliaire de meulage qui maintient le disque et la pièce refroidis, ce qui prolonge encore la durée de vie du disque. Les disques 787C constituent un excellent choix pour l'enlèvement des soudures, le mélange et l'affinage de la finition sur l'acier inoxydable et les alliages à forte teneur en nickel. Pour une coupe, une durabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles, les disques 787C représentent une avancée majeure en termes de performances par rapport aux disques fibre conventionnels.La solution avancée pour les applications difficilesÉquilibrer les coûts et le rendement en sélectionnant l'abrasif qui offre précisément le bon niveau de coupe et de durée de vie. Le disque fibre 3M Roloc 787C contient la quantité exacte de grains façonnés de précision (PSG) dont vous avez besoin pour optimiser l'équilibre entre vitesse et longévité pour les applications difficiles, du meulage à l'ébavurage. La durée de vie et la coupe exceptionnelles de ces disques en font l'un des meilleurs disques de ponçage de 3M pour les environnements de production élevée, offrant des avantages significatifs par rapport aux disques fibreux conventionnels. Pour les travaux où un disque fibre de niveau supérieur pourrait être sous-utilisé, mais où la productivité reste le critère essentiel, ces disques fibre offrent un rendement exceptionnel. Ils constituent un excellent choix pour toute une série d'applications, notamment le chanfreinage des bords, le biseautage, l'ébavurage et l'enlèvement des soudures.Augmentez votre production avec les grains de précision 3MDéveloppés pour améliorer le rendement lors de l'enlèvement de matériaux légers ou lourds, les grains de précision 3M permettent aux opérateurs de terminer les tâches difficiles plus rapidement et avec moins de fatigue. Il s'use uniformément, et comme l'abrasif lui-même reste plus froid et plus tranchant, les abrasifs PSG durent beaucoup plus longtemps que leurs homologues en céramique conventionnelle, garantissant une haute performance prolongée dans les applications de production.Pour atteindre ce niveau de performance, les ingénieurs de 3M appliquent une technologie exclusive de micro réplication pour créer des structures triangulaires précises de 3M™ Ceramic Abrasive Grain, puis les orientent électrostatiquement sur le support pour former des pics tranchants. Ces pics ultra-aiguisés tranchent proprement le métal plutôt que de le gouger ou de le « labourer » comme le font les abrasifs conventionnels, et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les pointes se détachent.Le système Roloc™ permet une fixation facile de l'outil. Les disques en fibre 787C sont disponibles dans les diamètres 5,08 cm - 10,16 cm pour une utilisation avec les systèmes d'attachement Roloc TSM et TR. Veuillez sélectionner les disques avec la conception d'attache faite pour votre système. Conseils pour une utilisation optimaleLes disques fibre sont des abrasifs robustes dotés d'un support solide et rigide en fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et peut supporter des applications de meulage difficiles. Pour des performances optimales, le disque doit être utilisé avec un tampon 3M™ Roloc™ Disc Pad de la densité appropriée à l'application - un tampon plus souple pour les applications de meulage plus légères, et un tampon de densité plus dure pour les applications de meulage plus lourdes. L'utilisation du bon tampon pour l'application garantit que le minéral abrasif se réaffûtera, maximisant ainsi la durée de vie de l'abrasif.3M conçu pour une productivité maximaleLes ingénieurs de 3M Abrasives connaissent la construction abrasive. Depuis plus de 100 ans, 3M est l'un des principaux fournisseurs d'abrasifs pour les industries du travail des métaux et du bois. 3M offre une gamme complète de solutions abrasives de haute qualité pour le travail des métaux afin de répondre à vos travaux difficiles. Les disques fibre 787C sont conçus pour permettre aux opérateurs d'améliorer leur production en réalisant plus de travail en moins de temps. C'est un excellent exemple de la façon dont la science de 3M fournit des solutions avancées pour aider les entreprises industrielles à fonctionner plus rapidement, mieux et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Y920487
UBB 500685254061
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 787981
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.