text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Radial bristle disc 50,8X1,8X9,5MM


Le disque à soies radiales Scotch-Brite™ est doté de grains abrasifs en céramique de 3M et de soies moulées et flexibles pour plus de contact avec la surface que les brosses métalliques et une résistance à l'abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Notre disque à fonctionnement rapide élimine les défauts de surface, notamment la peinture, les t

Numéro d'article 301183M
Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Type Bristle Disc
Emballé par 80
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 50
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 80
Marque 3M
Type Bristle Disc

La description

Le disque à soies radiales Scotch-Brite™ est doté de grains abrasifs en céramique de 3M et de soies moulées et flexibles pour plus de contact avec la surface que les brosses métalliques et une résistance à l'abrasion pendant toute la durée de vie du disque. Notre disque à fonctionnement rapide élimine les défauts de surface, notamment la peinture, les taches, les brûlures et la rouille sur de grandes surfaces.Éliminez efficacement la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudure, la rouille, les oxydes lourds et les contaminants de surface sur de grandes surfaces, avec le disque à poils radiaux Scotch-Brite™ à fonctionnement rapide. Nos disques durables sont conçus pour couper rapidement et durer plus longtemps que les disques filaires et autres disques abrasifs. Ils fonctionnent bien sur l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et d'autres métaux. Ils sont recommandés pour les applications industrielles générales, l'aérospatiale, l'automobile, la métallurgie et le transport. Nos disques sont dotés d'un mélange d'oxyde d'aluminium et de céramique 3M, un minéral céramique de performance supérieure conçu pour améliorer la ténacité et la dureté du grain. Ce mélange d'oxyde d'aluminium céramique est conçu pour se fracturer fréquemment afin d'obtenir un taux de coupe et une longévité supérieurs à ceux des abrasifs à base d'oxyde d'aluminium. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits uniques de conditionnement de surface, combinant des abrasifs et des fibres non tissées, créant ainsi un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau en nappe ouverte fonctionne à froid et résiste à la charge, limitant l'encrassement des fibres pour que les minéraux abrasifs continuent à couper à haute performance.

Numéros d'articles

Numéro d'article 301183M
UBB 500614726635
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 30118
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.