text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Hookit Disque abrasif 76MM P80+


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L est doté du grain céramique de précision 3M, une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Nos disques à film peuvent couper jusqu'à deux fois plus vite et durer jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs normaux.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L pour une coupe jusqu'à deux

Numéro d'article 4K253281
Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon FEPA 80
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Fixation Velcro Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M

La description

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L est doté du grain céramique de précision 3M, une avancée révolutionnaire dans la technologie des abrasifs. Nos disques à film peuvent couper jusqu'à deux fois plus vite et durer jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs normaux.Utilisez le 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Film Disc 775L pour une coupe jusqu'à deux fois plus rapide et un disque qui dure jusqu'à six fois plus longtemps que les abrasifs normaux. Nos disques ont un support en film qui offre une meilleure résistance à la déchirure et une meilleure rétention des bords que les disques en papier.Ces disques en film sont dotés d'un grain 3M Precision Shaped qui se forme en pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme les abrasifs traditionnels. Ces pointes s'affûtent continuellement en se fracturant, ce qui permet d'obtenir une coupe extrêmement rapide. 3M propose une gamme complète de disques Hookit à boucles et à crochets pour les espaces de travail où les disques à dos adhésif peuvent être contaminés par la poussière ou la saleté. Les disques Hookit ont tendance à laisser des finitions plus fines que les disques à dos adhésif, et sont donc souvent utilisés dans des applications où un disque 3M™ Stikit™ pourrait être trop agressif.Les disques de ponçage Hookit se fixent commodément à un tampon de disque de secours à crochets et boucles (vendu séparément). Ils se retirent facilement et peuvent être réutilisés pendant toute la durée de vie de l'abrasif.Pour de meilleurs résultats, associez-les aux ponceuses orbitales aléatoires 3M™ Elite.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4K253281
UBB 500685251091
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 51731
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.