text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Eponge à dépolir 777F 76MM P080


3M™ Roloc™ Disc 777F grain abrasif céramique haute performance mélangé à de l'oxyde d'aluminium pour une combinaison de durabilité et d'efficacité de coupe. Nos disques 777F augmentent la productivité à la fois pour l'enlèvement de matière et la finition.Utilisez 3M™ Roloc™ Disc 777F dans les applications humides et sèches. Nos disques 777F comportent u

Numéro d'article 3J099617
Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Type de particule Céramique
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 76
Type d'appareil Disque
Type de particule Céramique
Granulation selon FEPA 80
Marque 3M
Model ROLOC 777F

La description

3M™ Roloc™ Disc 777F grain abrasif céramique haute performance mélangé à de l'oxyde d'aluminium pour une combinaison de durabilité et d'efficacité de coupe. Nos disques 777F augmentent la productivité à la fois pour l'enlèvement de matière et la finition.Utilisez 3M™ Roloc™ Disc 777F dans les applications humides et sèches. Nos disques 777F comportent un mélange de céramique et d'oxyde d'aluminium minéral qui s'auto-affûte et offre une durabilité et un taux de coupe améliorés par rapport à l'oxyde d'aluminium seul.Le support en polyester lourd et résistant à l'eau est extrêmement durable - supportant les applications à pression moyenne tout en permettant au disque d'être utilisé à l'état humide ou sec.Le système de fixation Roloc permet des changements de disque rapides et faciles.Un adjuvant de meulage réduit les températures de meulage, aidant à protéger les alliages sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable, les alliages de nickel et le titane. L'abrasif est lié au support par un revêtement en résine résistant à la chaleur, restant robuste même sous pression, à la chaleur ou à l'eau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J099617
UBB 500634233836
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 76634
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.