text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 60+ 100MM


3M™ Fibre Disc 782C est un disque en fibre conçu pour une coupe ultra-rapide sur l'acier au carbone. Ces disques sont dotés de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Leur support en fibre rigide et leur forte liaison en résine assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. Ces disques sont compatibles avec les plateaux e

Numéro d'article 3B564639
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Model 782C
Type Fiber Disc

La description

3M™ Fibre Disc 782C est un disque en fibre conçu pour une coupe ultra-rapide sur l'acier au carbone. Ces disques sont dotés de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Leur support en fibre rigide et leur forte liaison en résine assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. Ces disques sont compatibles avec les plateaux et moyeux de disque 3M (vendus séparément).Conçu pour une coupe ultra-rapide sur l'acier au carbone, le 3M™ Fibre Disc 782C offre une coupe, une durabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles. Nos disques constituent une avancée majeure en termes de performances par rapport aux disques fibre conventionnels. La technologie abrasive avancée en fait un excellent choix pour les applications difficiles, notamment l'enlèvement des soudures, le mélange et l'affinage de la finition.Des performances de premier ordre s'attaquent aux applications en acier au carboneÉquilibrer le coût et le rendement en sélectionnant l'abrasif offrant précisément la quantité de coupe et la durée de vie nécessaires. Ces disques contiennent des grains façonnés avec précision (PSG) pour optimiser l'équilibre entre vitesse et longévité pour un grand nombre de vos opérations sur l'acier au carbone. La construction du disque comprend un support en fibre rigide et une forte liaison en résine qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure, ce qui, avec un grain abrasif à coupe rapide, permet aux opérateurs de réaliser plus de pièces par disque, et nécessite moins de changements de disques.La durée de vie et la coupe exceptionnelles du 782C en font l'un des meilleurs disques de meulage 3M pour les environnements de production élevée, offrant des gains significatifs par rapport aux disques en fibre conventionnels. Pour les travaux où un disque fibre de niveau supérieur pourrait être sous-utilisé, mais où la productivité reste le critère essentiel, ces disques fibre offrent un débit exceptionnel. Ils constituent un excellent choix pour toute une série d'applications, notamment le chanfreinage des bords, le biseautage, l'ébavurage et l'enlèvement des soudures.Augmentez votre production avec les grains de précision 3MDéveloppés pour améliorer le rendement de l'enlèvement de matières légères à lourdes, les grains de précision 3M permettent aux opérateurs de terminer les tâches difficiles plus rapidement et avec moins de fatigue. Pour atteindre ce niveau de performance, les ingénieurs de 3M appliquent une technologie exclusive de micro réplication pour créer des structures triangulaires précises de grains abrasifs céramiques 3M, puis les orientent électrostatiquement sur le support pour former des pics tranchants. Ces pics ultra-aiguisés tranchent proprement le métal au lieu de le gouger ou de le « labourer » comme le font les abrasifs conventionnels, et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les pointes se détachent.Conseils pour une utilisation optimaleLes disques en fibre sont des abrasifs à usage intensif dotés d'un support robuste et rigide en fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et peut supporter des applications de meulage difficiles. Pour des performances optimales, ces disques doivent être utilisés avec un support de densité appropriée à l'application - un support de densité plus légère pour les applications de meulage plus légères, et un support de densité plus dure pour les applications de meulage plus lourdes. L'utilisation d'un tampon d'appui adapté à l'application garantit que le minéral abrasif se réaffûtera, maximisant ainsi la durée de vie de l'abrasif.3M conçu pour une productivité maximaleLes ingénieurs de 3M Abrasives connaissent la construction des abrasifs. Depuis plus de 100 ans, 3M est l'un des principaux fournisseurs d'abrasifs pour les industries du travail des métaux et du bois, et offre une gamme complète de solutions abrasives de haute qualité pour le travail des métaux afin de répondre à vos tâches les plus difficiles. Le disque fibre 782C est conçu pour permettre aux opérateurs d'améliorer leur production en réalisant plus de travail en moins de temps. C'est un excellent exemple de la façon dont la science de 3M fournit des solutions avancées pour aider les entreprises industrielles à fonctionner plus rapidement, mieux et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B564639
UBB 500679182559
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 51489
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.