text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Disque en fibre 120+ 180MM


3M™ Fibre Disc 787C est un disque en fibre doté de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Ces disques sont dotés d'un support en fibre rigide et d'une liaison en résine solide qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. Ils sont construits avec un adjuvant de meulage et sont conçus pour une coupe ultra-rapide.Util

Numéro d'article 4Y923150
Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 120
Marque 3M
Model 787C
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 180
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 120
Marque 3M
Model 787C

La description

3M™ Fibre Disc 787C est un disque en fibre doté de notre technologie abrasive avancée, 3M Precision Shaped Grain. Ces disques sont dotés d'un support en fibre rigide et d'une liaison en résine solide qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. Ils sont construits avec un adjuvant de meulage et sont conçus pour une coupe ultra-rapide.Utilisez 3M™ Fibre Disc 787C pour une amélioration des performances par rapport aux disques en fibre conventionnels.Nos disques en fibre offrent une coupe ultra-rapide, ce qui en fait un excellent choix pour l'enlèvement des soudures, le mélange et l'affinage de la finition sur l'acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel. La solution avancée pour les applications difficilesÉquilibrer le coût et le rendement en sélectionnant l'abrasif qui offre précisément la bonne quantité de coupe et la bonne durée de vie. Le 787C contient la quantité exacte de grains façonnés de précision (PSG) dont vous avez besoin pour optimiser l'équilibre entre vitesse et longévité pour les applications difficiles, du meulage à l'ébavurage. Un adjuvant de meulage est incorporé pour maintenir le disque et la pièce refroidis, ce qui prolonge la durée de vie du disque. La construction du disque comprend un support en fibre rigide et une liaison en résine forte qui assurent la durabilité et la résistance à la déchirure. La durée de vie et la coupe exceptionnelles de ces disques fibre 787C en font l'un des meilleurs disques de meulage 3M pour les environnements de production élevée, offrant des avantages significatifs par rapport aux disques fibre conventionnels. Pour les travaux où un disque fibre de niveau supérieur pourrait être sous-utilisé, mais où la productivité reste le critère essentiel, ces disques fibre offrent un rendement exceptionnel.Augmentez la production avec le grain façonné de précision 3MDéveloppé pour améliorer le rendement de l'enlèvement de matière légère à lourde, le grain façonné de précision 3M permet aux opérateurs de terminer les tâches difficiles plus rapidement et avec moins de fatigue. Il s'use uniformément, et comme l'abrasif lui-même reste plus froid et plus tranchant, les abrasifs PSG durent beaucoup plus longtemps que leurs homologues en céramique conventionnelle, garantissant une haute performance prolongée dans les applications de production.Pour atteindre ce niveau de performance, les ingénieurs de 3M appliquent une technologie exclusive de micro réplication pour créer des structures triangulaires précises de 3M™ Ceramic Abrasive Grain, puis les orientent électrostatiquement sur le support pour former des pics tranchants. Ces pics ultra-aiguisés tranchent proprement le métal plutôt que de le gouger ou de le « labourer » comme le font les abrasifs conventionnels, et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les pointes se détachent.Conseils pour une utilisation optimaleLes disques en fibre sont des abrasifs robustes dotés d'un support solide et rigide en fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et peut supporter des applications de meulage difficiles. Pour des performances optimales, le disque doit être utilisé avec un patin de densité appropriée à l'application - un patin de densité plus légère pour les applications de meulage plus légères, et un patin de densité plus dure pour les applications de meulage plus lourdes. L'utilisation d'un tampon d'appui adapté à l'application garantit que le minéral abrasif se réaffûtera, maximisant ainsi la durée de vie de l'abrasif.3M Conçu pour une productivité maximale Les ingénieurs de 3M Abrasives connaissent la construction des abrasifs. Depuis plus de 100 ans, 3M est l'un des principaux fournisseurs d'abrasifs pour les industries du travail des métaux et du bois, et offre une gamme complète de solutions abrasives de haute qualité pour le travail des métaux afin de répondre à vos tâches les plus difficiles. Le disque fibre 787C est conçu pour permettre aux opérateurs d'améliorer leur production en réalisant plus de travail en moins de temps. C'est un excellent exemple de la façon dont la science de 3M fournit des solutions avancées pour aider les entreprises industrielles à fonctionner plus rapidement, mieux et plus efficacement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Y923150
UBB 500679187194
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 51512
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.