text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

3M Disque à tronçonner 115X2,5X22,23MM


La meule à tronçonner 3M™ Silver est conçue pour offrir une combinaison imbattable de performances et de valeur. Elle coupe rapidement les tuyaux métalliques, les tubes et les tôles plates. Cette meule durable utilise notre grain façonné avec précision pour offrir une coupe rapide et régulière.Obtenez une coupe rapide et régulière adaptée à une variété

Numéro d'article 6S701596
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 115
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Autre
Marque 3M
Model T42

La description

La meule à tronçonner 3M™ Silver est conçue pour offrir une combinaison imbattable de performances et de valeur. Elle coupe rapidement les tuyaux métalliques, les tubes et les tôles plates. Cette meule durable utilise notre grain façonné avec précision pour offrir une coupe rapide et régulière.Obtenez une coupe rapide et régulière adaptée à une variété d'applications avec la meule à tronçonner 3M™ Silver. Elle coupe rapidement et proprement les tuyaux métalliques, les tubes, les tôles plates et plus encore. La meule est dotée de notre grain façonné de précision, qui se fracture continuellement en pointes et arêtes super aiguisées qui tranchent proprement le métal, plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Cela lui permet de durer beaucoup plus longtemps que les abrasifs à grains céramiques conventionnels, tout en maintenant un taux de coupe élevé pendant toute sa durée de vie. Elle doit être fixée à un outil de tronçonnage (vendu séparément) et doit toujours être utilisée avec un protecteur de meule pour des raisons de sécurité. La meule doit également avoir une vitesse maximale de fonctionnement supérieure ou égale à la vitesse maximale de l'outil électrique utilisé.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S701596
EAN 4054596444362
UBB 500697635687
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 51800
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.