text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disque à lamelles 60+ 150MM


Le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F est constitué de couches de matériau abrasif. Nos disques à lamelles sont de conception unique et comportent un matériau abrasif à coupe rapide sur des lamelles de tissu polyester résistant. Ces disques sont livrés avec une aide à l'affûtage et un support semi-flexible, en Y, qui confère à chaque lamelle une excellente résistance.Pour l'affûtage et la finition des métaux, utilisez le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F. Dotés de grains de précision 3M superposés sur des lamelles de tissu polyester résistant, nos disques sont conçus pour faire face aux applications de ponçage agressives, offrant une finition lisse et propre. Chaque rabat s'use pour exposer le minéral abrasif frais, assurant une coupe rapide et cohérente. Le support semi-flexible en Y confère à l'abrasif une excellente résistance, une grande durabilité et la capacité de supporter des applications à forte pression unitaire telles que le biseautage et l'élimination des scories. L'adjuvant de meulage garantit que le disque fonctionne à une température plus froide et aide à prévenir la décoloration des surfaces métalliques. Ces caractéristiques font du 969F un bon choix pour les projets qui nécessitent un disque abrasif à la fois durable et polyvalent.Conception du disque à lamellesLes disques à lamelles abrasifs revêtus sont le choix idéal pour le meulage modéré, le mélange, le biseautage, l'enlèvement de la calamine et la finition sur une grande variété de métaux. Les lamelles abrasives offrent une réserve durable d'abrasifs frais dans une conception résistante à la charge. Bien que conçu pour être utilisé avec une meuleuse à angle droit, la conception du disque à lamelles permet une application créative pour s'adapter à n'importe quel travail que vous pourriez avoir.L'avantage Cubitron™ II3M Les produits abrasifs Cubitron II ont placé la barre plus haut pour les abrasifs de haute performance. Les ingénieurs de 3M sont partis du grain abrasif céramique 3M et ont utilisé la technologie pour orienter électrostatiquement chaque structure triangulaire sur le support afin de former des pics acérés et de maximiser le potentiel de coupe. Ces pics agissent comme des outils de coupe individuels qui tranchent le métal et s'affûtent continuellement au fur et à mesure que les pointes se détachent, ce qui garantit des performances élevées et prolongées dans les applications de production intensives. Les grains s'usent uniformément et offrent une durée de vie extra-longue et une cohérence avec une pression de meulage moindre. Le résultat est que les produits Cubitron™ II coupent et durent plus longtemps que tous les produits abrasifs industriels céramiques conventionnels du marché, maximisant la productivité et minimisant le stress de la courroie et la fatigue de l'opérateur.

Article number 2I799434
Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Packed per 15
Full Box only

Specifications

Diamètre de l'alésage 150
Type d'appareil Disque
Matériau du support Polyester
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Code Douanier 68051000
Model Cubitron II; 969F

Description

Le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F est constitué de couches de matériau abrasif. Nos disques à lamelles sont de conception unique et comportent un matériau abrasif à coupe rapide sur des lamelles de tissu polyester résistant. Ces disques sont livrés avec une aide à l'affûtage et un support semi-flexible, en Y, qui confère à chaque lamelle une excellente résistance.Pour l'affûtage et la finition des métaux, utilisez le disque à lamelles 3M™ Cubitron™ II 969F. Dotés de grains de précision 3M superposés sur des lamelles de tissu polyester résistant, nos disques sont conçus pour faire face aux applications de ponçage agressives, offrant une finition lisse et propre. Chaque rabat s'use pour exposer le minéral abrasif frais, assurant une coupe rapide et cohérente. Le support semi-flexible en Y confère à l'abrasif une excellente résistance, une grande durabilité et la capacité de supporter des applications à forte pression unitaire telles que le biseautage et l'élimination des scories. L'adjuvant de meulage garantit que le disque fonctionne à une température plus froide et aide à prévenir la décoloration des surfaces métalliques. Ces caractéristiques font du 969F un bon choix pour les projets qui nécessitent un disque abrasif à la fois durable et polyvalent.Conception du disque à lamellesLes disques à lamelles abrasifs revêtus sont le choix idéal pour le meulage modéré, le mélange, le biseautage, l'enlèvement de la calamine et la finition sur une grande variété de métaux. Les lamelles abrasives offrent une réserve durable d'abrasifs frais dans une conception résistante à la charge. Bien que conçu pour être utilisé avec une meuleuse à angle droit, la conception du disque à lamelles permet une application créative pour s'adapter à n'importe quel travail que vous pourriez avoir.L'avantage Cubitron™ II3M Les produits abrasifs Cubitron II ont placé la barre plus haut pour les abrasifs de haute performance. Les ingénieurs de 3M sont partis du grain abrasif céramique 3M et ont utilisé la technologie pour orienter électrostatiquement chaque structure triangulaire sur le support afin de former des pics acérés et de maximiser le potentiel de coupe. Ces pics agissent comme des outils de coupe individuels qui tranchent le métal et s'affûtent continuellement au fur et à mesure que les pointes se détachent, ce qui garantit des performances élevées et prolongées dans les applications de production intensives. Les grains s'usent uniformément et offrent une durée de vie extra-longue et une cohérence avec une pression de meulage moindre. Le résultat est que les produits Cubitron™ II coupent et durent plus longtemps que tous les produits abrasifs industriels céramiques conventionnels du marché, maximisant la productivité et minimisant le stress de la courroie et la fatigue de l'opérateur.

Article numbers

Article number 2I799434
EAN 4054596196476
UBB 500679141555
UNSPSC 31191506
Manufacturer article nr  51472
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.