text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron II Disque abrasif 60+ 38,1MM


Le disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F associe la commodité de notre système de fixation rapide 3M Roloc à la technologie 3M Precision Shaped Grain, offrant des taux de coupe et une durée de vie du disque accrus.Utilisez le disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F pour obtenir un taux de coupe exceptionnellement élevé avec

Numéro d'article 9R834062
Diamètre de l'alésage 38.1
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 38.1
Type d'appareil Disque
Granulation selon CAMI 60
Marque 3M

La description

Le disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F associe la commodité de notre système de fixation rapide 3M Roloc à la technologie 3M Precision Shaped Grain, offrant des taux de coupe et une durée de vie du disque accrus.Utilisez le disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ Durable Edge Disc 984F pour obtenir un taux de coupe exceptionnellement élevé avec une longue durée de vie du disque. Nos disques utilisent un support polyester laminé 2 plis pour une durabilité et une résistance à l'usure dans les travaux de bordures.L'aide à l'affûtage incorporée en fait un produit exceptionnel pour tous les types de métaux. Il maintient le disque plus froid sur l'acier inoxydable et les métaux sensibles à la chaleur tels que les alliages de nickel et le titane, réduisant ainsi la décoloration/oxydation du métal et le risque de fissures dues à la chaleur.Ces disques sont dotés d'un grain de précision 3M qui forme des pointes triangulaires qui tranchent le métal plutôt que de le gouger ou de le labourer comme le font les abrasifs traditionnels. Les pointes s'auto-affûtent continuellement au fur et à mesure qu'elles se fracturent, générant une coupe extrêmement rapide. Cela permet aux opérateurs de terminer des tâches difficiles avec moins de fatigue.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R834062
UBB 500679175702
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 27708
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.