text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Cubitron 3 Cut & Grind disc, 47563, 36+, T27, 150 mm x 3.2 mm x 22.23 mm, EN, 10/package, 20 pieces/box


Cikkszám 9I025673
Diameter 150
Type Disc
Material of carrier Vulcanised fibre
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diameter 150
Type Disc
Material of carrier Vulcanised fibre
Suitable for stainless steel Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for metal Yes
Suitable for nonferrous metals Yes
Brand 3M
Commodity code 6804223000
Model Cubitron 3; T27

Cikkszámok

Cikkszám 9I025673
UBB 500728892513
UNSPSC 31191500
Gyártó cikksz 47563
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.