text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque de nettoyage grossier CG-DC D.200x13 mm extra grossier perçage 12,7 mm 3M


Le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip est conçu pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et décaper la peinture. Nos disques non tissés de qualité extra grossière constituent une roue résistante à la charge et au fonctionnement régulier, idéale pour enlever les revêtements souples.Pour une finition supérieure, utilisez le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip. Nos disques non tissés offrent une alternative sûre aux brosses métalliques pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et décaper la peinture. Ils couvrent une plus grande surface, produisant un résultat plus fin qui peut éliminer la nécessité d'étapes de finition ultérieures. Les disques de nettoyage et de décapage Scotch-Brite utilisent un abrasif synthétique extra grossier en carbure de silicium, généralement utilisé dans des applications à faible pression telles que la préparation de la peinture. Il se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'obtenir une finition supérieure. Nos abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques. Nous les mélangeons à du nylon non tissé ou à d'autres fibres synthétiques pour créer un système qui offre des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les disques sont parfaits pour enlever les revêtements souples. Le matériau ouvert, associé à l'abrasif agressif, permet d'obtenir une roue lisse qui résiste à la charge. En limitant l'encrassement des fibres, les minéraux abrasifs conservent leurs hautes performances de coupe.

Numéro d'article 611633M
Largeur 13
Vitesse de rotation max. (1/min) 3000
Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 12
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 13
Vitesse de rotation max. (1/min) 3000
Diamètre de l'alésage 200
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Carbure de silicium
Tissu non tissé-finesse Très gros
Marque 3M
Poids par pièce (g) 2130
Code Douanier 68053000

La description

Le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip est conçu pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et décaper la peinture. Nos disques non tissés de qualité extra grossière constituent une roue résistante à la charge et au fonctionnement régulier, idéale pour enlever les revêtements souples.Pour une finition supérieure, utilisez le disque Scotch-Brite™ Clean and Strip. Nos disques non tissés offrent une alternative sûre aux brosses métalliques pour nettoyer efficacement les soudures, enlever la rouille et décaper la peinture. Ils couvrent une plus grande surface, produisant un résultat plus fin qui peut éliminer la nécessité d'étapes de finition ultérieures. Les disques de nettoyage et de décapage Scotch-Brite utilisent un abrasif synthétique extra grossier en carbure de silicium, généralement utilisé dans des applications à faible pression telles que la préparation de la peinture. Il se décompose plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'obtenir une finition supérieure. Nos abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques. Nous les mélangeons à du nylon non tissé ou à d'autres fibres synthétiques pour créer un système qui offre des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les disques sont parfaits pour enlever les revêtements souples. Le matériau ouvert, associé à l'abrasif agressif, permet d'obtenir une roue lisse qui résiste à la charge. En limitant l'encrassement des fibres, les minéraux abrasifs conservent leurs hautes performances de coupe.

Numéros d'articles

Numéro d'article 611633M
UBB 500614751047
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 61163
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.