text.skipToContent text.skipToNavigation

3M CASQUE ANTIBRUIT OPT2HVIZ


Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont nos protections auditives innovantes destinées à être utilisées dans des environnements bruyants et exigeants, notamment les aéroports et les chantiers de construction, réduisant les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB. Ces coquilles sont dotées d'anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquid

Numéro d'article 4V316184
Couleur Vert
Poids 306.6
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Vert
Poids 306.6
Ajustable Oui
Liaison radio Non
Relevable Oui
Valeur d’affaiblissement SNR (dB) 31
Bluetooth Non
Type de support -
Amortissement actif du bruit Non
Coussins interchangeables Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Oui
Avec radio Non
Marque 3M
Model Peltor

La description

Les protège-oreilles 3M™ PELTOR™ Optime™ II sont nos protections auditives innovantes destinées à être utilisées dans des environnements bruyants et exigeants, notamment les aéroports et les chantiers de construction, réduisant les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB. Ces coquilles sont dotées d'anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse offrant un confort agréable même en cas d'utilisation prolongée et améliorant l'incidence de l'usure et la conformité.Obtenez une protection auditive de haut niveau qui protège même contre les fréquences extrêmement basses avec les coquilles 3M™ PELTOR™ Optime™ II.Elles sont idéales pour une utilisation dans des environnements bruyants et exigeants avec un bruit industriel substantiel tels que les aéroports, les sites de construction et pendant les travaux agricoles.Nos coquilles réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB et sont dotées d'anneaux d'étanchéité remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Le grand espace à l'intérieur des bonnets aide à réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité, et les coussins souples et larges aident à réduire la pression autour des oreilles, ce qui les rend confortables à porter pendant de longues périodes. Les coussins et les inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer s'ils sont usés ou endommagés, ce qui prolonge la durée de vie du produit. Ils sont disponibles en modèles bandeau, tour de cou, casque attaché et vert Hi-Viz.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V316184
EAN 4046719360093
UBB 500694372219
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant OPT2HVIZ
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.