text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brosse radiale 152X1,56X50,8MM


Le disque de remplacement de la brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ est constitué de poils moulés et flexibles remplis de grains abrasifs en céramique 3M™. Nous avons conçu les poils fermes mais flexibles pour atteindre les contours et donner une finition de haute qualité à toutes les surfaces, avec une pression minimale.Utilisez le disque de remplacement de brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ pour recharger ou élargir la largeur de la brosse à poils radiaux Scotch-Brite™. Remplace les brosses métalliques et utilise moins de pression, tout en donnant une finition de haute qualité à toutes les surfaces, même autour des protubérances, des rainures de détail, des motifs et autres zones difficiles à atteindre. Les disques de remplacement de la brosse à poils radiaux Scotch-Brite constituent une bonne solution de rechange aux brosses métalliques. Les poils fermes mais flexibles couvrent une plus grande surface au contact que les brosses métalliques ordinaires. Ils conservent leur qualité abrasive pendant toute la durée de vie de la brosse et offrent une alternative plus sûre aux brosses métalliques car il n'y a pas de risque d'éjection de fils par la brosse. Nos disques utilisent le grain abrasif céramique 3M™, un minéral céramique fabriqué selon notre propre procédé pour améliorer la ténacité et la dureté du grain. Les disques sont conçus pour des performances supplémentaires, avec de l'oxyde d'aluminium mélangé à des grains abrasifs en céramique - une combinaison qui permet d'obtenir l'un des minéraux les plus durs et les plus durables qui soient. Les grains abrasifs céramiques 3M surpassent les abrasifs à base d'oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Il s'agit d'un excellent choix pour les applications industrielles de meulage et de finition. Ces disques fonctionnent bien sur l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et d'autres métaux.Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques conçus pour donner des résultats de qualité et constants pendant toute la durée de vie du produit. Choisissez parmi une gamme de tailles et de grains pour répondre aux exigences uniques des projets.

Numéro d'article 276213M
Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Autre
Granulation selon CAMI 36
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1678.2
Emballé par 80
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 152
Type d'appareil Autre
Granulation selon CAMI 36
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1678.2
Code Douanier 9603500000

La description

Le disque de remplacement de la brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ est constitué de poils moulés et flexibles remplis de grains abrasifs en céramique 3M™. Nous avons conçu les poils fermes mais flexibles pour atteindre les contours et donner une finition de haute qualité à toutes les surfaces, avec une pression minimale.Utilisez le disque de remplacement de brosse à poils radiaux Scotch-Brite™ pour recharger ou élargir la largeur de la brosse à poils radiaux Scotch-Brite™. Remplace les brosses métalliques et utilise moins de pression, tout en donnant une finition de haute qualité à toutes les surfaces, même autour des protubérances, des rainures de détail, des motifs et autres zones difficiles à atteindre. Les disques de remplacement de la brosse à poils radiaux Scotch-Brite constituent une bonne solution de rechange aux brosses métalliques. Les poils fermes mais flexibles couvrent une plus grande surface au contact que les brosses métalliques ordinaires. Ils conservent leur qualité abrasive pendant toute la durée de vie de la brosse et offrent une alternative plus sûre aux brosses métalliques car il n'y a pas de risque d'éjection de fils par la brosse. Nos disques utilisent le grain abrasif céramique 3M™, un minéral céramique fabriqué selon notre propre procédé pour améliorer la ténacité et la dureté du grain. Les disques sont conçus pour des performances supplémentaires, avec de l'oxyde d'aluminium mélangé à des grains abrasifs en céramique - une combinaison qui permet d'obtenir l'un des minéraux les plus durs et les plus durables qui soient. Les grains abrasifs céramiques 3M surpassent les abrasifs à base d'oxyde d'aluminium en termes de vitesse de coupe et de durabilité. Il s'agit d'un excellent choix pour les applications industrielles de meulage et de finition. Ces disques fonctionnent bien sur l'aluminium, le laiton, le bronze, l'acier au carbone, la fonte, l'acier inoxydable et d'autres métaux.Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques conçus pour donner des résultats de qualité et constants pendant toute la durée de vie du produit. Choisissez parmi une gamme de tailles et de grains pour répondre aux exigences uniques des projets.

Numéros d'articles

Numéro d'article 276213M
UBB 500614725728
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 27621
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.