text.skipToContent text.skipToNavigation

3M Brosse circulaire 75X45X6MM PEG


Les brosses à lamelles Scotch-Brite™ montées sur l'arbre sont constituées de lamelles de matériau non tissé montées sur un axe. Nos brosses offrent un motif de rayures fin et mat.Utilisez la brosse à lamelles Scotch-Brite™ montée sur l'arbre pour donner une finition fine et uniforme à une variété de pièces métalliques, sans laisser de marques de broutage. Le motif de rayures fines et mates offert par nos brosses à lamelles montées sur l'arbre permet d'obtenir une finition plus fine par rapport à une meule combinée.

Numéro d'article 072173M
Largeur 45
Diamètre de l'alésage 75
Mandrin (mm) 6
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1107.9
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 45
Diamètre de l'alésage 75
Mandrin (mm) 6
Marque 3M
Poids par pièce (g) 1107.9
Code Douanier 68053000
Model Scotch Brite
Type Flap Brush

La description

Les brosses à lamelles Scotch-Brite™ montées sur l'arbre sont constituées de lamelles de matériau non tissé montées sur un axe. Nos brosses offrent un motif de rayures fin et mat.Utilisez la brosse à lamelles Scotch-Brite™ montée sur l'arbre pour donner une finition fine et uniforme à une variété de pièces métalliques, sans laisser de marques de broutage. Le motif de rayures fines et mates offert par nos brosses à lamelles montées sur l'arbre permet d'obtenir une finition plus fine par rapport à une meule combinée.

Numéros d'articles

Numéro d'article 072173M
EAN 4046719750856
UBB 500614715091
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 07217
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.