text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal colle acrylique à 2 composants


Montage Fix est une colle de fixation en phase aqueuse, prête à l’emploi, avec une très haute adhérence initiale de 125 Kg/m² et une force finale élevée. L'un des deux supports doit être poreux.

Numéro d'article S0934.111.919
Couleur Blanc
Application Autre
Emballage Autre
Temps de traitement 900 - 900
Imperméable Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Application Autre
Emballage Autre
Temps de traitement 900 - 900
Imperméable Non
Température max. (°C) 70
Procédé de durcissement par vieillissement 2 composant
Transparent Non
Avec pinceau Non
Base aqueuse Non
Forme physique Pâte
Température de fusion (°C) -20 - 70
Prêt à l'emploi Oui
Poids net (g) 400
Marque Soudal
Poids par pièce (g) 367
Type Mounting Glue

La description

Montage Fix est une colle de fixation en phase aqueuse, prête à l’emploi, avec une très haute adhérence initiale de 125 Kg/m² et une force finale élevée. L'un des deux supports doit être poreux.

Numéros d'articles

Numéro d'article S0934.111.919
EAN 5411183045712
UBB 500505204312
UNSPSC 31201600
N° Article du fabricant 111919
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.