text.skipToContent text.skipToNavigation

22X130/200 K


Le tamis d'injection traversant FIS H K est l'élément du système pour l'utilisation des résines fischer dans la maçonnerie creuse pour les montages traversants. Le tamis est ajusté et découpé selon l'épaisseur de l'élément à fixer, au moyen des graduations et de la collerette réglable. La résine est injectée dans le tamis à partir du fond. Lors de la po

Numéro d'article 45708FIS
Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 16
Avec bride Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Traitement de surface Non traité
Autotaraudant Non
Longueur (mm) 200
Dimension du filetage métrique 16
Avec bride Non
Ancrage Autre
Marque Fischer
ETA-approval Yes
DIBt-approval Yes
Convient pour M 16
Poids par pièce (g) 29.91

La description

Le tamis d'injection traversant FIS H K est l'élément du système pour l'utilisation des résines fischer dans la maçonnerie creuse pour les montages traversants. Le tamis est ajusté et découpé selon l'épaisseur de l'élément à fixer, au moyen des graduations et de la collerette réglable. La résine est injectée dans le tamis à partir du fond. Lors de la pose de la tige filetée, la résine est comprimée à travers la structure grillagée du tamis et crée un verrouillage de forme dans la brique creuse. La charge est ainsi transférée dans le matériau de construction. Avec le tamis d'injection traversant, on peut également traverser les couches non portantes. Le tamis traversant FIS H K convient pour la fixation de constructions bois, carports ou marquises.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45708FIS
EAN 4006209457054
UBB 500616650197
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 45708
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.