text.skipToContent text.skipToNavigation

20/30


Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dan

Numéro d'article 507571FIS
Diamètre
Longueur
Largeur de clé (mm) 30
Longueur de filetage (mm) 90
Profondeur min. de trou de foret (mm) 165
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 90 mm
Largeur de clé (mm) 30
Longueur de filetage (mm) 90
Profondeur min. de trou de foret (mm) 165
Longueur (mm) 187
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 20
Diamètre d'alésage (mm) 20
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 30
Ancrage de qualité des matériaux Autre
Traitement de la surface de l'ancrage Non traité
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 477.84

La description

Le goujon d'ancrage FBN II est une fixation métallique pour des applications économiques dans le béton non fissuré. La partie filetée longue et les 2 profondeurs d'ancrage permettent une mise en oeuvre particulièrement flexible. En plus des installations en attente et traversantes, le goujon d'ancrage convient également pour les montages à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon d'ancrage convient pour la fixation à l'extérieur d'ossatures de façades, échelles et consoles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507571FIS
EAN 4048962087581
UBB 500616668199
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 507571
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.