text.skipToContent text.skipToNavigation

18


Le pontet demi-lune BSMD est un pontet métallique pour la fixation de câbles électriques, tubes d'isolation en plastique et tuyaux métalliques. Pour le montage, les tuyaux ou câbles sont insérés dans le pontet. Il est recommandé d'utiliser le clou béton fischer pour les fixations dans le béton, une vis à bois ou vis à bois aggloméré pour les fixations d

Numéro d'article 60170FIS
Couleur Zinc
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Revêtu de plastique Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Zinc
Résistant aux UV Oui
Sans halogène Oui
Type de fixation Trou de vis
Revêtu de plastique Non
Marque Fischer

La description

Le pontet demi-lune BSMD est un pontet métallique pour la fixation de câbles électriques, tubes d'isolation en plastique et tuyaux métalliques. Pour le montage, les tuyaux ou câbles sont insérés dans le pontet. Il est recommandé d'utiliser le clou béton fischer pour les fixations dans le béton, une vis à bois ou vis à bois aggloméré pour les fixations dans le bois et une vis avec cheville pour les fixations dans tous les autres matériaux de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 60170FIS
EAN 4006209601709
UBB 500616829809
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 60170
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.