text.skipToContent text.skipToNavigation

16X90 M10


La douille taraudée RG M I est en acier inoxydable. La douille taraudée est un accessoire du système pour les différentes ampoules ou cartouches de résine fischer. L'ampoule pré-dosée est particulièrement économique pour les fixations uniques. Lors de l'installation avec une ampoule de résine, la douille RG M I est posée avec un marteau perforateur en r

Numéro d'article 50566FIS
Diamètre
Modèle Avec filetage intérieur
Longueur (mm) 90
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 18
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Modèle Avec filetage intérieur
Longueur (mm) 90
Dimension du filetage métrique 10
Diamètre d'alésage (mm) 18
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 90
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 128.53
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

La description

La douille taraudée RG M I est en acier inoxydable. La douille taraudée est un accessoire du système pour les différentes ampoules ou cartouches de résine fischer. L'ampoule pré-dosée est particulièrement économique pour les fixations uniques. Lors de l'installation avec une ampoule de résine, la douille RG M I est posée avec un marteau perforateur en rotation/percussion. Lors de la pose, l'ampoule est brisée et la résine est mélangée et activée. Pour un montage avec une résine en cartouches, la douille est insérée manuellement avec une légère rotation dans le forage. Les différentes résines fixent toute la surface de la RG M I sur la paroi du forage. La douille taraudée peut être démontée sans saillie en surface et convient principalement pour des fixations temporaires, par exemple de machines, à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 50566FIS
EAN 4006209505663
UBB 500616749460
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 50566
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.