text.skipToContent text.skipToNavigation

160


La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants à faible résistance à la compression. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'isolan

Numéro d'article 512150FIS
Modèle Autre
Longueur (mm) 185
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 185
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Avec bord Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 16.86

La description

La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants à faible résistance à la compression. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'isolants dans la maçonnerie pleine et creuse, le béton et le béton cellulaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 512150FIS
EAN 4048962112610
UBB 500616675368
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 512150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.