text.skipToContent text.skipToNavigation

10X40 M8


La cheville à frapper ZYKON FZEA II est une douille taraudée en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage rapide traversant. Lors de la frappe de la tige d'expansion avec l'outil de pose FZED Plus, la douille d'expansion est poussée

Numéro d'article 47306FIS
Longueur
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (mm) 43
Type de filetage Métrique
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 43 mm
Système à vis Autre
Profondeur min. de trou de foret (mm) 43
Longueur (mm) 43
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 0
Dispositif de fixation Autre
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 0
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Avec col Non
Fixation par outil d'extension Oui
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 15.304
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • t = Recommended drilling depth.
  • L (hef) = Effective anchorage depth.
  • lsmin. = Screw-in depth min.
  • lsmax. = Screw-in depth max.
  • kN = Load in kN in combination with 8.8 & A4-70 bolts.
  • Tinst = Tightening torque in Nm.
  • The cone must be installed with setting tool type EAW H (narrow end) into the anchor body (article group 63322).
  • Only part of the approval for light suspended ceilings.
  • For further technical data the approval is available on request.

La description

La cheville à frapper ZYKON FZEA II est une douille taraudée en acier inoxydable. Le foret spécial FZUB permet la réalisation d'une dépouille arrière en une seule opération. L'ancrage à dépouille arrière convient pour le montage rapide traversant. Lors de la frappe de la tige d'expansion avec l'outil de pose FZED Plus, la douille d'expansion est poussée sur le cône qui s'ancre par verrouillage de forme dans la dépouille arrière. La cheville à frapper ZYKON FZEA II convient pour des fixations isolées de tuyauteries, chemins de câbles et appareils de ventilation dans le béton fissuré à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 47306FIS
EAN 4006209473061
UBB 500616735592
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 47306
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.