text.skipToContent text.skipToNavigation

10/35 B


La cheville à douille FSA-B est un ancrage en acier électrozingué avec écrou et rondelle pour des fixations constructives. La FSA-B convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin que l'élément à fixer soit pla

Numéro d'article 68504FIS
Diamètre
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 94
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Largeur de clé (mm) 13
Longueur (mm) 94
Type de filetage Métrique
Dimension du filetage métrique 8
Diamètre d'alésage (mm) 10
Nombre de disques 1
Dispositif de fixation Écrou
Ancrage Boulon d'ancrage à expansion
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 40
Nombre d'écrous 1
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 35
Avec col Non
Exécution ancre Filetage extérieur
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 57.7
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • tfix = Grip range
  • hef = Effective anchorage depth
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class ≥ C20/25.

La description

La cheville à douille FSA-B est un ancrage en acier électrozingué avec écrou et rondelle pour des fixations constructives. La FSA-B convient pour le montage rapide traversant. Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. Les découpes en demi-lune compensent le glissement, afin que l'élément à fixer soit plaqué fermement contre le support. La cheville à douille FSA-B est idéale pour des fixations ne relevant pas de la sécurité telles qu'échelles, portails et fixations provisoires dans le béton non fissuré.

Numéros d'articles

Numéro d'article 68504FIS
EAN 4006209685044
UBB 500616686746
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 68504
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.