text.skipToContent text.skipToNavigation

10/160 M10


Le système de montage à distance TherMax 10 est la solution pour des fixations dans les murs extérieurs sans ponts thermiques dans les ETICS. Le goujon fileté avec le cône renforcé de fibre de verre fraise directement à travers l'enduit dans l'isolant. Pendant l'installation, le goujon fileté est vissé dans la cheville universelle UX et s'ancre de façon

Numéro d'article 45705FIS
Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé
Diamètre d'arbre (mm) 10
Avec cheville Oui
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 10
Avec écrou Non
Avec rondelle Non
Avec capuchon Oui
Couleur du capot Blanc
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 93.33
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

La description

Le système de montage à distance TherMax 10 est la solution pour des fixations dans les murs extérieurs sans ponts thermiques dans les ETICS. Le goujon fileté avec le cône renforcé de fibre de verre fraise directement à travers l'enduit dans l'isolant. Pendant l'installation, le goujon fileté est vissé dans la cheville universelle UX et s'ancre de façon sûre dans le matériau support. Le cône d'isolation à l'extrémité du goujon fileté interrompt les ponts thermiques et permet le raccord de la fixation extérieure. La TherMax fixe des charges légères telles que lampes, boites aux lettres ou paratonnerres dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie pleine et creuse.

Numéros d'articles

Numéro d'article 45705FIS
EAN 4006209457054
UBB 500616730056
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 45705
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.