text.skipToContent text.skipToNavigation

Étiqueteuse Rhino 4200 larg. bande d'écri. 6, 9, 12, 19 mm DYMO


Étiqueteuse industrielle avec touches d’accès rapide et écran à rétroéclairage. Équipée de touches programmables pour créer et formater rapidement des étiquettes pour les gaines de fils et de câbles, des étiquettes de repérage, des étiquettes à longueur fixe. Impression des étiquettes jusqu’à 19 mm de largeur dans beaucoup de différents matériaux et couleurs – imprime même directement sur les gaines thermorétractables. Clavier QWERTZ. Touches d’accès rapide pour la création et le formatage d’étiquettes pour les gaines de fils/de câbles. Imprime des codes-barres 39 et 128 sur des étiquettes de 19 mm. Étiquettes à longueur fixe, étiquettes pour modules et étiquettes universelles. Imprime sur largeurs de bandes de 6, 9, 12 ou 19 mm. Touche des favoris. Touche spécifique à l’utilisateur. Bibliothèque de symboles préprogrammés avec 150 symboles et termes pour les domaines de la sécurité, de l’électricité, des récepteurs A/V et de la gestion de bâtiment. Fonction de mémoire automatique et arrêt automatique. Batterie lithium-ion

Numéro d'article 4U986624
Modèle Appareil électronique de marquage de câbles
Nombre de lignes de texte 4 - 4
Répétition de texte Non
Interface externe Non
Adapté à une bande métallique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Appareil électronique de marquage de câbles
Nombre de lignes de texte 4 - 4
Répétition de texte Non
Interface externe Non
Adapté à une bande métallique Non
Largeur max. de l'étiquette (mm) 19
Marque Dymo

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U986624
EAN 3501178529982
UBB 500582270889
UNSPSC 27000000
N° Article du fabricant 9000484021
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.