text.skipToContent text.skipToNavigation

Étau parallèle Junior larg. mors 100 mm larg. serrage 140 mm profondeur de KIESEL


Version lourde et robuste en fonte GG 25. Guidage de queue d’aronde longue et précise pour la plus grande précision du guidage de serrage. Tige filetée trapézoïdale cachée et protégée contre la de saleté. Mors d’acier échangeables et réversibles. Avec ouverture en arrière. Mors serre-tubes en fonte

Numéro d'article 8W012109
Matériau Autre
Avec plateau tournant Non
Largeur de mâchoire (mm) 100
Mâchoires interchangeables Oui
Pied de table Non
Emballé par 1

Spécifications

Matériau Autre
Avec plateau tournant Non
Largeur de mâchoire (mm) 100
Mâchoires interchangeables Oui
Pied de table Non
Largeur de serrage max. (mm) 140
Version à chaîne Non
Étau parallèle Non
Hauteur de la mâchoire (mm) 126
Marque Kiesel

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W012109
EAN 4250157126115
UBB 500583661599
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 4000830655
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.