Mobile. Construction robuste en tôle d’acier thermolaqué. Plateau multipli en hêtre de 25 mm. Tiroirs à extraction totale à 100 %, capacité de charge 50 kg. Dimensions intérieures des tiroirs : l 450 x P 400 mm. Barre-poignée en aluminium intérieure avec bande d’inscription. Blocage d’extraction individuel et fermeture centralisée. 4 roulettes pivotantes de Ø 125 mm, dont 2 avec blocage. Poignée coulissante. Capacité de charge totale 400 kg