text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Tournevis 1550 PH ESD Micro 00X40


1550 PH ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Phillips, PH 00 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages associés. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de pr

Artikelnummer 0J417494
Longueur de lame (mm)
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 00
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur de lame (mm) 40
Modèle Droit
Système à vis Phillips
Isolé Oui
Taille 00
Longueur totale (mm) 137
Antimagnétique Non
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Matériau de la poignée Autre
Finition de la poignée 2 composant
Diamètre de lame (mm) 2.5
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Autre
Traitement de la surface de la lame Autre
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 1550
Type Phillips Screwdriver

Beschreibung

1550 PH ESD Kraftform Micro tournevis pour vis Phillips, PH 00 x 40 mm Micro tournevis à sécurité ESD. Protection fiable contre l'énergie électrostatique et les dommages associés. La rotation rapide résulte de la fixation de la main sur la tête et de l'utilisation de la zone de rotation rapide située juste en dessous. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à des ajustements fastidieux de la prise en main. Les zones de puissance avec sections souples intégrées assurent la transmission d'un couple de serrage et de desserrage élevé , une zone de précision permet d'obtenir l'angle de rotation adéquat lors des travaux d'ajustement fin. L'embout Black Point offre une protection anticorrosion optimisée et un ajustement précis. Le système de recherche d'outils ",Take it easy" , avec un code couleur en fonction des profils et de l'estampille de taille - permet d'accéder facilement et rapidement à l'outil requis.

Artikelnummern

Artikelnummer 0J417494
EAN 4013288194732
UBB 500686617639
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05030118001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.