text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Manche de tournevis 7441 VDE SB


Série 7400 VDE Kraftform poignée de couple réglable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmPorte-couple VDE pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts. Valeur de couple réglable de 1,2-3,0 Nm. Signal de surcharge audible et perceptible lorsque la valeur de couple prédéfinie est atteinte. Couple de desserrage manuel illimité. Pour les lames Kraftform Kompakt VDE : le système poignée/lame interchangeable permet un changement rapide de la lame et donc des applications diverses.

Numéro d'article 81640.747.500
Isolé Oui
Électronique Non
Type d'accessoires/composants Tournevis dynamométrique
Longueur totale (mm) 192
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Électronique Non
Type d'accessoires/composants Tournevis dynamométrique
Longueur totale (mm) 192
Isolé 1 000 V Oui
Dimension de raccordement Autre
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 3
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 9
Adapté à une rallonge Non
Avec rallonge Non
Modèle de tournevis Oui
Accessoires Oui
Pièce Non
Avec échelle Oui
Certifié VDE Oui
Marque Wera
Poids par pièce (g) 768
Code Douanier 82079010
Model 7441VDESB
Type Torque Handle

La description

Série 7400 VDE Kraftform poignée de couple réglable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 NmPorte-couple VDE pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts. Valeur de couple réglable de 1,2-3,0 Nm. Signal de surcharge audible et perceptible lorsque la valeur de couple prédéfinie est atteinte. Couple de desserrage manuel illimité. Pour les lames Kraftform Kompakt VDE : le système poignée/lame interchangeable permet un changement rapide de la lame et donc des applications diverses.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81640.747.500
EAN 4013288168535
UBB 500619748824
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05074750001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.