text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kraftform Kompakt VDE 18 Imperial 1 Tool Finder, 18 pièces


2 porte-embouts 817 VDE Kraftform, 12 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. 4 clés pour armoire électrique. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Dans une trousse de ceinture robuste. L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Numéro d'article 9O714512
Isolé Oui
Emballage Coffre
Isolé 1 000 V Oui
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Emballage Coffre
Isolé 1 000 V Oui
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 6
Nombre total d'outils 18
Finition de la poignée 2 composant
Capuchon rotatif Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 692
Code Douanier
Type Set

La description

2 porte-embouts 817 VDE Kraftform, 12 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. 4 clés pour armoire électrique. Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Dans une trousse de ceinture robuste. L'étui textile présente une zone boucles au dos. La bande scratch autocollante fournie permet de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go. Ou bien au mur, à l'étagère ou à la servante d'atelier.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O714512
EAN 4013288230027
UBB 500731707278
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05006616001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.