text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de douilles 8100 SC 11 SC 11


8100 SC 11 Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec levier de commutation, entraînement 1/2" , impérial, 28 pièces 1x 8004 C Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/2" , 1/2" x 281 mm 10x 8004 C Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/2" , impérial : 1/2" , x 281 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2", : 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge zyklop oscillante, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Embouts : 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmUn ensemble incroyablement compact avec de nombreux outils dans un minimum d'espace. Une sensation de jeu de cliquet complètement nouvelle grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéro d'article 2W492996
Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Sac
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Nombre de douilles 10
Nombre total d'outils 28
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Nombre de clés à douille pour tournevis 0
Nombre de clés à douille Torx 0
Nombre de clés à douille hexagonales 0
Marque Wera
Code Douanier 82041200
Type Tool Set

La description

8100 SC 11 Jeu de cliquets métalliques Zyklop avec levier de commutation, entraînement 1/2" , impérial, 28 pièces 1x 8004 C Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/2" , 1/2" x 281 mm 10x 8004 C Cliquet métallique Zyklop avec levier de commutation et entraînement 1/2" , impérial : 1/2" , x 281 mm 10x 8790 HMC Douille Zyklop avec entraînement 1/2", : 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Rallonge Zyklop avec douille à rotation libre, longue, 1/2", : 1/2" , x 250 mm 1x 8794 C Rallonge zyklop oscillante, 1/2", : 1/2" , x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptateur d'embout Zyklop, 1/2" ,, 5/16", : 5/16" , x 1/2" , x 50 mm 2x 851/2 Embouts Z : PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Embouts TORX® : TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Embouts : 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmUn ensemble incroyablement compact avec de nombreux outils dans un minimum d'espace. Une sensation de jeu de cliquet complètement nouvelle grâce aux boîtes textiles uniques qui sont très robustes et durables. Elles peuvent être positionnées à la verticale pour un rangement ordonné sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire de la surface grâce au matériau extérieur textile. Poids et volume réduits pour une mobilité simplifiée. ",Take it easy" , Tool Finder avec code couleur selon les tailles.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2W492996
EAN 4013288173973
UBB 500643580839
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 05004081001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.