text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8740 B HF 1 7 pezzi


8740 B HF 1 Set di bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 7 pezzi 7x 8740 B HF Bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8": 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 120: 120 x 50 mmBocchetta con attacco da 3/8", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numero articolo 7N101866
Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 7
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

Imballaggio Bag
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Numero di chiavi a bussola 0
Numero totale di utensili 7
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 7
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Type Zyklop Bit Socket Set

Descrizione

8740 B HF 1 Set di bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8", 7 pezzi 7x 8740 B HF Bussole Zyklop con funzione di tenuta, attacco da 3/8": 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm 1x Striscia di fissaggio con gancio e anello 120: 120 x 50 mmBocchetta con attacco da 3/8", e funzione di tenuta per un'avvitatura particolarmente confortevole con un rischio ridotto di perdere la vite durante l'inserimento nel pezzo. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto .

Numeri di articolo

Numero articolo 7N101866
EAN 4013288195050
UBB 500686646844
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003180001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.