text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Foret Standard 4X74


849 Mèches à bois HSS, 4 x 74 mmMèches à bois HSS de haute qualité pour un perçage précis et sans échardes dans le bois tendre, le bois dur et les panneaux stratifiés. Fabriqués en acier rapide (HSS). La tige hexagonale assure un très bon transfert de puissance. Une élasticité finement ajustée du matériau assure une longue durée de vie. Très bonne concentricité. Entraînement ¼" , adapté aux porte-outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummer 2Q382661
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à l'acier inoxydable Non
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Longueur totale (mm) 74
Diamètre du foret (mm) 4
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 32
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Marque Wera
Code Douanier 82075060
Type Twist Drill Bit

Beschreibung

849 Mèches à bois HSS, 4 x 74 mmMèches à bois HSS de haute qualité pour un perçage précis et sans échardes dans le bois tendre, le bois dur et les panneaux stratifiés. Fabriqués en acier rapide (HSS). La tige hexagonale assure un très bon transfert de puissance. Une élasticité finement ajustée du matériau assure une longue durée de vie. Très bonne concentricité. Entraînement ¼" , adapté aux porte-outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Artikelnummern

Artikelnummer 2Q382661
EAN 4013288101266
UBB 500643626061
UNSPSC 23241639
Hersteller Artikel Nr 05104601001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.