text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Z Hex Screwdriver Bit 2.5mm 1/4" Hex 25mm Length


840/1 Z-Bits, 2,5 x 25 mmZähe Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Kontaktflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Article number
Size bit (mm)
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Connection size 1/4 inch
Brand Wera
Packed per 1

Specifications

Size bit (mm) 2.5
Screwing system Other
Total length (mm) 25
Connection size 1/4 inch
Brand Wera
Weight per piece (g) 4.68
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Description

840/1 Z-Bits, 2,5 x 25 mmZähe Wera-Bits für Innensechskantschrauben, universell einsetzbar. Hex-Plus bietet größere Kontaktflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird auf ein Minimum reduziert und die Zerstörung der Schraube ist nahezu ausgeschlossen. 1/4", Sechskant, geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen nach DIN ISO 1173-D 6.3.

Article numbers

Article number 81254.000.025
EAN 4013288012647
UBB 203124005992
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056310001

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.