text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 867/15 TORX® 20 x 45


867/15 Punte TORX®, TX 20 x 45 mmPunte di alta qualità per viti TORX® da incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Guida alla filettatura M 6.

Numero articolo 4S284774
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Confezionato per 1

Specifiche

Dimensione punta (mm) 20
Sistema di avvitamento Altro
Lunghezza totale (mm) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento Altro
Bloccaggio a sfera No
Con foro No
Su due lati No
Tipo di testa a croce Altro
Marchio Wera
Codice merceologico 82079030
Model 867/15 TORX
Type Screwdriver Bit

Descrizione

867/15 Punte TORX®, TX 20 x 45 mmPunte di alta qualità per viti TORX® da incasso. Resistenti e viscosi per uso universale. Guida alla filettatura M 6.

Numeri di articolo

Numero articolo 4S284774
EAN 4013288032607
UBB 500643474827
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05064170001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.