text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8796 LC Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague de rotation rapide, longue, 1/2", 1/2" x 250 mm


8796 LC Zyklop ",flexible-lock" , extension avec douille à rotation libre, longue, 1/2" ,, 1/2" , x 250 mmWera Zyklop extension avec flexible-lock : lorsqu'elle est activée, les douilles sont sécurisées et fixées de manière permanente, ce qui permet d'éviter toute perte involontaire. Lorsque le système est désactivé, les douilles peuvent être rapidement attachées et échangées. Équipé d'une douille à rotation libre pour un tournage plus rapide des vis et des écrous.

Numéro d'article 81066.000.250
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 424
Code Douanier
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

La description

8796 LC Zyklop ",flexible-lock" , extension avec douille à rotation libre, longue, 1/2" ,, 1/2" , x 250 mmWera Zyklop extension avec flexible-lock : lorsqu'elle est activée, les douilles sont sécurisées et fixées de manière permanente, ce qui permet d'éviter toute perte involontaire. Lorsque le système est désactivé, les douilles peuvent être rapidement attachées et échangées. Équipé d'une douille à rotation libre pour un tournage plus rapide des vis et des écrous.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05003643001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.