text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 13


Article number 7H928202
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Packed per 1

Specifications

Szerokość klucza (mm) 13
Całkowita długość (mm) 62
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 37
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 13
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 30
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079099
O (max.) 7781
Type Ring Spanner Insert

Article numbers

Article number 7H928202
EAN 4013288196132
UBB 500686632802
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078690001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.