text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Jeu de clés hexagonales en clip résistant à l'usure 1.5-10mm chromé 9 pièces


950/9 Hex-Plus 5 Jeu de clés en L, métrique, chromé, 9 pièces 9x 950 Clé en L, métrique, chromé : 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet de clés en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion. Toutes les clés L sont rapidement accessibles grâce aux marquages de taille gravés au laser. Elles sont livrées dans un clip pratique en matériau résistant à l'usure, qui permet d'accéder rapidement aux clés L.

Numéro d'article 1M872126
Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Non
Marque Wera
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Tailles (mm) 1.5 - 10
Nombre de clés 9
Avec tête sphérique Non
Marque Wera
Code Douanier 82054000
Model 950/9

La description

950/9 Hex-Plus 5 Jeu de clés en L, métrique, chromé, 9 pièces 9x 950 Clé en L, métrique, chromé : 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmSet de clés en L de haute qualité pour vis à six pans creux. Hex-Plus offre une plus grande surface de contact dans la tête de la vis. Les effets d'entaille sont ainsi réduits au minimum et le risque de destruction de l'empreinte de la vis est presque totalement éliminé. La conception chromée précise assure une protection élevée contre la corrosion. Toutes les clés L sont rapidement accessibles grâce aux marquages de taille gravés au laser. Elles sont livrées dans un clip pratique en matériau résistant à l'usure, qui permet d'accéder rapidement aux clés L.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M872126
EAN 4013288111890
UBB 500643526493
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 05021406001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.