text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakbektang totale lengte 160 mm hoofd gepolijst zwart gefosfateerd kunststof ma


Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.0mm

Artikelnummer K1020.100.160
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento total (mm) 160
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Material Aço
Design do punho 2 componentes
Cobertura do punho Revestido em plástico
Testado por VDE Sim
Marca Knipex
Peso por peça (g) 140
Código pautal 8203200000
Type Flat Nose Pliers

Omschrijving

Pince à bec plat Mâchoires plates, courtes et larges. Convient pour saisir des matériaux plats dans des endroits facilement accessibles. Surfaces de préhension moletées. - Épaisseur de la mâchoire (joint) (T1) : 9.5mm- Longueur de la mâchoire (L3) : 30.0mm- Largeur de la tête (W3) : 17.0mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1020.100.160
EAN 4003773033882
UBB 419100020330
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 20 01 160
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.