text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M4X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 60 mm
Classe 4.8
Mode d'entraînement Fendue
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
f ≈ 1
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 60
n 1
P 0.7
t (min.) 1.6

Normes

NF ≈E25-124
NEN ≈2371
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2010

Numéros d'articles

Numéro d'article 24570.040.060
EAN 8715492636096
UBB 950353149210
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.